Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa 0.15m USB 2.0 A/Micro-B USB Kabel 0,15 m USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa 0.15m USB 2.0 A/Micro-B USB Kabel 0,15 m USB A Micro-USB B Weiß
Akasa 0.15m USB 2.0 A/Micro-B USB Kabel 0,15 m USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15984239
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBUB16-15WH
EAN/GTIN:
     4710614533226
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.