Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
StarTech.com 2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
StarTech.com 2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
StarTech.com 2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
StarTech.com 2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15973702
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2SDC2M
EAN/GTIN:
     572018893818
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
startech usb kabel 2 m
usb anschlusskabel
Laden oder synchronisieren Sie Ihren Samsung Galaxy Tab-PC

Das 2 Meter lange Samsung Galaxy Tab Dockanschluss-auf-USB-Kabel USB2SDC2M verfügt über einen (30-poligen) Samsung-Stecker und einem (4-poligen) USB Typ A-Stecker und bietet so eine einfache Möglichkeit zum Anschließen des Samsung Galaxy Tab an einen USB-fähigen Computer.

Das Dockanschluss/USB-Kabel kann für bequemes Synchronisieren und Laden, zum Übertragen von Daten oder zum Laden während der Arbeit an einen Computer-USB-Port oder zum einfachen Laden über einen USB-Netzadapter an jeder verfügbaren Netzsteckdose angeschlossen werden.

Dieses hochwertige Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt, sodass es ein zuverlässiges Ersatzteil für beschädigte oder verlegte Synchronisierungskabel ist. Mit lebenslanger Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Hochwertiges Kabeldesign und -aufbau bieten zuverlässigen Ersatz für schadhafte oder fehlerhafte Samsung Galaxy Tab-Datenkabel
- Übertragen Sie Daten und stellen Sie die Stromversorgung bereit, während Sie das Samsung Galaxy Tablet laden
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
38 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Samsung 30-pin
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße
26/28
Plug
Ja
Gewicht
33 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2SDC1M
ab € 9,41*
Zubehör
StarTech.com
USB2SDC3M
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.