| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-15934096 Herst.-Nr.: USB3.0AB2B EAN/GTIN: 5711045504822 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 199 mm | | Verpackungstiefe | 175 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm | | Paketgewicht | 92 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |