Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BW-4753 Elektrische Unterdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BW-4753 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4753 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4753 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4753 Elektrische Unterdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15818247
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BW-4753
EAN/GTIN:
     5411519016546
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Mit der Tristar BW-4753 Heizdecke haben Sie stets ein warmes und gemütliches Bett. Die elektrische Unterdecke ist für eine Personen geeignet und hat zwei Heizstufen. Außerdem ist die Heizdecke waschbar und einen Überhitzungsschutz. Immer ein warmes Bett Die Heizdecke besteht aus einem weichen Vliesmaterial und wird auf die Matratze gelegt, bevor Sie sich schlafen legen. Schalten Sie die Heizdecke kurz vor dem Schlafengehen ein, um sich auf ein warmes Bett zu freuen. Nach dem Ausschalten bleibt die Wärme erhalten, so dass Sie sich in ein warmes Bett legen und entspannen können. Über verschiedene Wärmeeinstellungen können Sie die richtige Temperatur wählen, so dass Sie nie wieder mit kalten Füßen einschlafen müssen. Waschmaschinengeeignet Sie können die Decke waschen, indem Sie den Heizregler abnehmen. Dank Überhitzungsschutz schaltet sich die Decke automatisch aus, wenn die Temperatur zu stark ansteigt. Zum Lieferumfang gehört eine Kunststoffschutztasche, in der die Decke nach Gebrauch verstaut werden kann. Lieferumfang: Tristar Wärmeunterdecke, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1300 g
Technische Details
Typ
Wärmeunterbett
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
60 W
Produktfarbe
Weiß
Überhitzungsschutz
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
1050 g
Material
Material
Fleece
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
265 mm
Höhe des Versandkartons
670 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016073747
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Weitere Suchbegriffe: tristar heizdecke, heizdecke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
BW-4751
ab € 19,81*
Ähnlich
Tristar
BW-4752
ab € 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.