Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SP0026 Lautsprecher Kabelgebunden 4,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SP0026 Lautsprecher Kabelgebunden 4,8 W
LogiLink SP0026 Lautsprecher Kabelgebunden 4,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15532990
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SP0026
EAN/GTIN:
     4052792002713
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
Der Aktivlautsprecher von LogiLink besticht durch kraftvollen Sound und klanggetreue Wiedergabe. Trotz platzsparendem Design erzeugt das Lautsprecher System einen angenehmen und nahezu verzerrungsfreien Klang. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Port, der Anschluss über einen 3,5 mm Klinkenstecker und ist daher für PC, Notebook, MP3 Player etc. geeignet.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
4.8 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
185 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Leistungen
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.