Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p CC 502 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CC 502 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A USB B Grau
e+p CC 502 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14995063
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     CC 502
EAN/GTIN:
     4005298058739
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • USB-Stecker Typ A - USB-Stecker Typ B
    - SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.