Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p CC 401 Firewire-Kabel 2 m 4-p 6-p Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CC 401 Firewire-Kabel 2 m 4-p 6-p Schwarz
e+p CC 401 Firewire-Kabel 2 m 4-p 6-p Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14994988
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     CC 401
EAN/GTIN:
     4005298048655
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 6 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 6 ...
  • Zur Verbindung zwischen 4-poligen und 6-poligen Schnittstellen (z.B. digitalen Camcordern, PC-Videokarten)
    - 4pol IEEE1394 Stecker + 6pol IEEE1394 Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Merkmale
Kabeltyp
FireWire 400 (IEEE 1394/IEEE 1394a)
Anschluss 1
4-p
Anschluss 2
6-p
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.