Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p B 113/5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p B 113/5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
e+p B 113/5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14878308
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     B 113/5
EAN/GTIN:
     4005298014797
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Klinkenstecker 3,5mm Stereo + 2 Cinchstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.