Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel 1020 Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel 1020 Analoges Telefon Schwarz
Tiptel 1020 Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14871367
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1081520
EAN/GTIN:
     4005579204343
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Systemtelefon
  • Dual-CLIP: FSK, DTMF (NL, DK) - Wahlverfahren: MFV - Signaltaste Flash/Hookflash umschaltbar (100 ms/240 ms) - MWI-Verfahren*: FSK, Leitungsumpolung, Spannungserhöhung, Spezial-Rufsignal - Speisung aus dem Telefonnetz (kein Netzteil, keine Batterien erforderlich) - Für analogen Anschluss, entspricht ETSI ES 203021
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Textzeilen
3 Zeilen
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Uhr mit Kalender
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.