Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
j5create JUC400-N Wormhole™ Switch - Windows® & Mac®
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14863617
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUC400-N
EAN/GTIN:
     4712795080148
Suchbegriffe:
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
USB Crossover Kabel
USB Linkkabel
"Der JUC400 Wormhole Switch ist ein revolutionäres Produkt, das die Barriere zwischen mehreren Geräten beseitigt und es ihnen ermöglicht, nahtlos zusammenzuarbeiten. Bei j5create glauben wir, dass alle Ihre Geräte unabhängig von Plattform oder Betriebssystem zusammenarbeiten sollten. Der JUC400 Wormhole Switch bietet einfachen Plug-and-Play-Dateiaustausch und die gemeinsame Nutzung von Inhalten auf mehreren Plattformen, einschließlich Windows zu Windows, Mac zu Mac und Mac®®® zu Windows.®®®

Die JUC400 verfügt über eine integrierte KM-Funktionalität, verwenden Sie einfach entweder die Tastatur oder die Maus, um beide Geräte zu steuern. Steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz mit dem Wurmloch. Wenn Sie mehrere Geräte verwenden, kann es ein echter Schmerz sein, Dokumente schnell zu bearbeiten und zu übertragen. Mit der JUC400 können Sie Text, Bilder oder andere Arten von Daten von einem Gerät zum nächsten kopieren und einfügen, genauso einfach wie das Kopieren und Einfügen auf einem Gerät.

Bei der JUC400 gibt es keine Software zu installieren oder langwierige Einstellungen anzupassen. Stecken Sie einfach das Wurmlochkabel in Gerät A und Gerät B und schon kann es losgehen! Ziehen Sie Dateien einfach und schnell per Drag & Drop oder Kopieren / Einfügen über Windows zu Windows oder Mac auf Mac und sogar direkte Übertragungen zwischen Mac®®® und Windows.®®®"
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Aktivität
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000 SP3 (32-bit / 64-bit), Mac OSX v10.6 / v10.7
Tiefe
18 mm
Höhe
10 mm
Breite
57.5 mm
Technische Eigenschaften
KM Functionality - Keyboard and mouse sharing between two devices Compatible with Mac® to Mac®/Windows® to Windows®/Mac® to Windows®
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795080142
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
510 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kompatible Produkte
Compatible with Mac® to Mac®/Windows® to Windows®/Mac® to Windows® Note: For iPad®, USB™ Connection Kit Is Required
Stromverbrauch
0.75 W
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Packungsinhalt
1 x JUC400 Wormhole Switch, 1 x Quick Installation Guide
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.