Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p B 112 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm DIN (5-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p B 112 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm DIN (5-pin) Schwarz
e+p B 112 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm DIN (5-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14847743
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     B 112
EAN/GTIN:
     4005298001001
Suchbegriffe:
Adapter DIN
DIN Adapter
Diodenstecker Adapter
DIN Kabel
Klinkenstecker 3,5mm Stereo + 5pol Normstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
DIN (5-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.