Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber
Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14712769
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     5150-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
1160 mm
Dicke
75 mm
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,09*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,49*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,24*
Ähnlich
Twinco
5140-8
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.