Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber
Twinco Twin Agenda Literature Holder Dokumentenhalter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14712768
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     5140-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
780 mm
Dicke
75 mm
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,06*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,49*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,13*
Ähnlich
Twinco
5150-8
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.