Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau
Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14575095
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.604
EAN/GTIN:
     4016032197003
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.