Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort IA-5150 Device Server Netzwerk Medienkonverter 0,2304 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort IA-5150 Device Server Netzwerk Medienkonverter 0,2304 Mbit/s 1310 nm
Moxa NPort IA-5150 Device Server Netzwerk Medienkonverter 0,2304 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1436878
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT IA-5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950
Sonstige Funktionen
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet
Abmessungen (BxTxH)
29 x 89.2 x 118.5 mm
Schnittstelle
RS-232/422/485
Stecker
SC, DB-9
Energiebedarf
12/48 VDC, 360 mA (12V)
Elektromagnetische Interferenzen
FCC 15, CISPR (EN55022) A
Weitere Anschlüsse
1 x RS-232/422/485
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1310 nm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
195614 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
0.2304 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: moxa industrial ethernet serial device server, industrial ethernet serial device server, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.