Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Adapterkabel
Digitus DisplayPort Adapterkabel
Digitus DisplayPort Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14101349
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340305-030-W
EAN/GTIN:
     4016032291473
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Digital Full HD, Dual Link

Dieses digital HD Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV mit DVI Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Paketgewicht
136.667 g
Verpackungsvolumen
1080 cm³
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.1a
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
32
Ursprungsland
China
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
UL, CE, we
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.