Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6351/08-825 Nicht kategorisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6351/08-825 Nicht kategorisiert
Busch-Jaeger 6351/08-825 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     CIDE0-130775191
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6351/08-825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Functions at a glance
Movement detector sensor with with measurement of ambient light.
For automatic switching of devices dependent on motion and brightness.
Push switch function possible at all times.
In combination with dimmer insert flex: dimming function of lighting and selectable light value storage.
With time-controlled basic illumination function.
With time-controlled night anti-glare function.
With enabling of pre-warning of switch-off for stairwell operation.
Compatible with all flexTronic inserts.
Works with free@home.
Remote operation via the Bluetooth and smartphone/tablet app.
Programming via Bluetooth with the ABB-free@home®app or via the web interface of the System Access Point.
Extension of the detection range by means of master/slave combination.
Additional activation option via push-button input on the flush-mounted insert.
Timer with Astro function.
Automatic switchover from summer time to winter time (switch-off function).
With continuous light/continuous Off function.
With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.
With detection display in test mode.
Surveillance density: 14 sectors with 56 switching segments.
Switch-off delay: approx. 10 sec - 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.
For relay insert flex, 1gang, 64811 U.
For e-contact insert flex, 1gang, 64814 U.
For relay insert flex, 2gang, 64821 U.
For LED touch dimmer insert flex, 1gang, 64851 U.
For extension insert flex, 64891 U.
Mounting height: 22 mm.
Temperature range (device): -5 °C - 45 °C
Storage temperature range: -25 °C - 70 °C
Detection range: frontal: 12 m, lateral: 12 m, at mounting height: 1.1 m
Brightness limit value: 5 Lux - Up to daytime operation
Detection angle: 180 °
Dimensions: (L x W x D): 55 mm x 55 mm x 35 m
Mounting height: 0.8 m - 1.2 m
Please order the respective flush-mounted insert separately.
The range specifications refer only to an ambient temperature of 21°C.
RAL colour number: Ähnlich 7021
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0138
€ 86,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.