Prozessor Besonderheiten | Intel® Secure Boot | Ja |
Sonstige Funktionen | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
 | Kühlung | Aktiv |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 500 GB |
 | SSD Schnittstelle | PCI Express |
 | NVMe | Ja |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
 | Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
 | Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
 | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
 | Seltenheitsunterstützung | Ja |
 | Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
 | Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
 | VESA-Halterung enthalten | Ja |
 | Betriebsanleitung | Ja |
 | AC-Netzadapter | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | 155H |
 | Anzahl Prozessorkerne | 16 |
 | Prozessor-Threads | 22 |
 | Leistungskerne | 6 |
 | Effiziente Kerne | 8 |
 | Low Power Efficient-Core | 2 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.8 GHz |
 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.8 GHz |
 | Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2.5 GHz |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1.4 GHz |
 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0.9 GHz |
 | Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 0.7 MHz |
 | Prozessorsockel | FCBGA2049 |
 | Prozessor-Cache | 24 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Grundleistung des Prozessors | 28 W |
 | Maximale Turboleistung | 115 W |
Zertifikate | Zertifizierung | ISO 9001, SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.3 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 96 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
 | Speicherlayout | 2 x 8 GB |
 | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
 | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 112 mm |
 | Tiefe | 117 mm |
 | Höhe | 37 mm |
Design | Gehäusetyp | Micro PC |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | VESA-Halterung | Ja |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
 | Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
 | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |