Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART 6x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 5m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann SMART 6x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 5m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Weiß
Bachmann SMART 6x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 5m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12802444
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.249K
EAN/GTIN:
     4016514007981
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
288 x 56 x 41 mm
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.