Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART 6x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 3m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann SMART 6x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 3m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann SMART 6x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 3m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12802440
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.148K
EAN/GTIN:
     4016514007950
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
288 x 56 x 41 mm
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
3 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
381.147K
ab € 7,21*
Ähnlich
Bachmann
381.149K
ab € 7,93*
Ähnlich
Bachmann
381.247K
ab € 5,90*
Ähnlich
Bachmann
381.248K
ab € 5,92*
Ähnlich
Bachmann
381.249K
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.