Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAB2ANGLED USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAB2ANGLED USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Microconnect USBAB2ANGLED USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12757635
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAB2ANGLED
EAN/GTIN:
     5704327927471
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
70 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.