Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory Union Backpack Trolley Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory Union Backpack Trolley Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Urban Factory Union Backpack Trolley Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Urban Factory Union Backpack Trolley Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Urban Factory Union Backpack Trolley Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12552498
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     TBP06UF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
550 x 190 x 380 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.