Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA2171 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Radium RSTA2171 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm
Radium RSTA2171 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm
Radium RSTA2171 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-125250507
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA2171
EAN/GTIN:
     4003556007246
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
10 mm
Gewicht
23 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14.4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
560 lm
Beleuchtungseffizienz
39 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,50*
€ 20,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,33*
€ 20,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,38*
€ 19,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,43*
€ 18,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,07*
€ 17,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,08*
€ 14,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.