Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA2161 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Radium RSTA2161 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm
Radium RSTA2161 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm
Radium RSTA2161 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm
Radium RSTA2161 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-125240981
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA2161
EAN/GTIN:
     4003556007215
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
8 mm
Gewicht
23 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Befestigungstyp
Klebeband
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
2200 lm
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,20*
€ 29,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,90*
€ 29,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,07*
€ 27,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,12*
€ 26,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,48*
€ 25,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,51*
€ 20,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.