Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofenrost
>
Artikel
Hendi 890240 Backofenrost & Backblech
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-125151444
Hersteller:
Hendi
Herst.-Nr.:
890240
EAN/GTIN:
8711369890240
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Aus emailliertem Stahl – geruchsfrei, auch bei hohen Temperaturbereichen.
Die robuste Struktur verhindert Verformungen und macht sie hitzebeständig bis zu 300 ̊C.Unter- und Außenwände sind mindestens 1 mm dick und gewährleisten eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf der gesamten Oberfläche.
Enamel hat außergewöhnliche Antihafteigenschaften, ohne schädliche Chemikalien oder Toxine zu verwenden.
Die Zahnschmelzschicht benötigt weniger Fett, was zu einer Reduzierung des Fettbedarfs um bis zu 90 % führt.
Die Behälter haben an allen vier Seiten einen 20 mm Rand, der sicher in die Backöfenführungen passt.
Der große Rand ermöglicht es Ihnen auch, den Behälter in ein Verkaufsdisplay zu stellen – Verkaufen Sie Ihre Waren „direkt vom Tablett“.
Das Tablett hat gerade Ecken, was das Volumen erhöht und es einfacher macht, gleiche Portionen zu erhalten, was zu weniger Verlust und höheren Gewinnen führt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Einfach zu säubern
Ja
... >
Küchenutensilien
>
Backzubehör
>
Backofenroste & Backbleche
Weitere Suchbegriffe:
Gastronormbehälter
,
Gastronormschale
,
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 49,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.