Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6409790 Kabeladapter HDMI, USB-C USB-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-6409790 Kabeladapter HDMI, USB-C USB-C Schwarz, Grau
Renkforce RF-6409790 Kabeladapter HDMI, USB-C USB-C Schwarz, Grau
Renkforce RF-6409790 Kabeladapter HDMI, USB-C USB-C Schwarz, Grau
Renkforce RF-6409790 Kabeladapter HDMI, USB-C USB-C Schwarz, Grau
Renkforce RF-6409790 Kabeladapter HDMI, USB-C USB-C Schwarz, Grau
Renkforce RF-6409790 Kabeladapter HDMI, USB-C USB-C Schwarz, Grau
Renkforce RF-6409790 Kabeladapter HDMI, USB-C USB-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124975235
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6409790
EAN/GTIN:
     4064161327907
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
Optimierter HDMI 2.0 Ausgangsstecker unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 @ 144 Hz für ruckfreie Animationen und visuell Effekte.
Ideal zum Anschauen von Videos, zum Spielen und zum Surfen im Netz.
Display anschließen und gleichzeitig Gerät aufladen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Leitermaterial
Kupfer
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Unterstützte Video-Modi
2160p
AWG Kabelgröße
32
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI, USB-C
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
1.5 m
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Rund
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.