|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-124802004 Herst.-Nr.: MW613ZM/A EAN/GTIN: 195949396489 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses 2 m Ladekabel hat einen magnetischen MagSafe 3 Anschluss, mit dem der Stecker wie von selbst zum Ladeanschluss deines Mac Notebooks findet. Kombiniere es mit einem kompatiblen USB‑C Netzteil, um dein Notebook an einer Steckdose zu laden und schnelles Laden zu nutzen. Die magnetische Verbindung ist stark genug, um ein versehentliches Trennen in den meisten Fällen zu verhindern. Falls aber jemand über das Kabel stolpert, löst es sich – und dein Mac Notebook bleibt, wo es ist. Eine LED leuchtet orange, wenn die Batterie lädt, und grün, wenn sie voll geladen ist. Gefertigt mit einem gewobenen Design für lange Haltbarkeit.
USB‑C Power Adapter separat erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | MagSafe 3 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Silber |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Magnetstecker | Ja |  | Schnellladung | Ja |  | Kompatible Produkte | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M2, 2023) MacBook Air (13-inch, M2, 2022) MacBook Pro (14‑inch, 2024) MacBook Pro (16‑inch, 2024) MacBook Pro (14‑inch, 2023) MacBook Pro (16‑inch, 2023) MacBook Pro (14‑inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |