Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocada Ergoline 913-2 Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rocada Ergoline 913-2 Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Rocada Ergoline 913-2 Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Rocada Ergoline 913-2 Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Rocada Ergoline 913-2 Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Rocada Ergoline 913-2 Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124791572
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     913-2
EAN/GTIN:
     8427951913203
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter, ausgestopfter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz, Rot
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Rot
Sitzmaterial
Kunstleder, Technopolymer
Material Rückenlehne
Kunstleder, Technopolymer
Armlehne
Ja
Kopfstütze
Ja
Höheneinstellung
10 mm
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
22800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
650 mm
Höhe (min)
1060 mm
Höhe (max)
1160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 246,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 246,17*
€ 292,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 245,45*
€ 292,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 233,08*
€ 277,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 220,69*
€ 262,62
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 219,58*
€ 261,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 198,82*
€ 236,60
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
913-3
€ 247,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.