Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Extra Power 38mmx2.75m 2,75 m Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA Extra Power 38mmx2.75m 2,75 m Schwarz 1 Stück(e)
TESA Extra Power 38mmx2.75m 2,75 m Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     467-KATA704357
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00034-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.75 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 4,23*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,56*
€ 4,61*
2 Tage
78
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,59*
€ 4,65*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 4,77*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 4,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56343-00035
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.