Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja C10028DE Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja C10028DE Pfanne Allzweckpfanne Rund
Ninja C10028DE Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124283706
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     C10028DE
EAN/GTIN:
     622356294720
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Ihre neuen Küchen-Essentials, ideal für jeden Tag. Antihaftbeschichtet, kein Abplatzen oder Abblättern.

Der Unterschied liegt in der Temperatur: ZEROSTICK ist bei 17.000 °C präzisionsgefertigt. Durch das Verschmelzen von Plasma-Keramikpartikeln auf der Oberfläche der Pfanne entsteht eine robuste, strukturierte Oberfläche, die mit der exklusiven Beschichtung von Ninja zusammenwirkt. Die extrem robuste, strukturierte Kochoberfläche ist für Pfannenwender aus Metall geeignet, kratzfest und spülmaschinenfest. PFOA-, blei- und cadmiumfrei.

10 Jahre Garantie: Für dieses Produkt, einschließlich der ZEROSTICK-Beschichtung, gilt die 10-jährige Ninja Ersatzgarantie.*

Gemacht für die Ewigkeit: Die Essentials-Kollektion ist aus geschmiedetem Aluminium gefertigt und verfügt über eine glatte Außenseite und angenehm in der Hand liegende Griffe aus Edelstahl.

Zubereitung mit wenig bis gar keinem Öl: Die exklusive ZEROSTICK-Technologie von Ninja ist eine dauerhafte Antihaftbeschichtung, dank der Ihre Speisen einfach aus der Pfanne auf den Teller gleiten. Garen Sie der Gesundheit zuliebe mit wenig bis gar keinem Öl bei zuverlässiger Leistung. Ob goldgelb karamellisierte Zwiebeln oder perfekte Spiegeleier – diese vielseitige Pfanne ist ein Must-have für jede Küche.

Für Induktionsherde geeignet: Geeignet für alle Kochfeldtypen, einschließlich Induktion, Gas, Elektro und Keramik. Diese 28-cm-Pfanne ist für einen 18,75 cm großen Induktionsring geeignet.

Nutzen Sie ein Induktionskochfeld? Wussten Sie, dass die Größe Ihres Topfes die Kochleistung beeinflussen kann? Achten Sie immer darauf, dass die Größe des Topfes der Größe der Kochzone entspricht, da die Induktionstechnologie nur dann effektiv funktioniert, wenn der Boden des Topfes oder der Pfanne genauso groß ist wie der Ring auf dem Kochfeld. Wenn Ihr Topfboden kleiner ist als die Kochzone, wird er möglicherweise nicht erkannt.

Backofenfest bis zu 260 °C: Beginnen Sie mit der Zubereitung auf dem Herd und vollenden Sie das Gericht im Backofen. Ideal, wenn Sie Ihre Speisen mit Käse überbacken oder einfach warmhalten wollen.

Möchten Sie Ihre Ninja Küche vervollständigen? Ninja ZEROSTICK Essentials Töpfe und Pfannen sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich, um jedem Koch, jeder Köchin und jeder Küche gerecht zu werden.(* Nach Registrierung bei Ninja, bei Verwendung gemäß den Anweisungen in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung.)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
289 mm
Tiefe
493 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Aluminium
Temperatur (max)
260 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
2.6 l
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Elektro, Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Kratzfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.