Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp H07RN-F Signalkabel 1 m Schwarz
Lapp H07RN-F Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122384331
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001303/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
17.6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Kupferindex
192 kg/km
Kabelgewicht
485 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,62*
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,06* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
€ 10,2973*
Sonstiges
Knipex
12 42 195
€ 56,91*
Sonstiges
Phoenix Contact
1582211
€ 17,01*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
€ 20,11*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10270
€ 9,68*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
€ 12,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
€ 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.