Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Cecotec Power Espresso 20 Steel Pro Halbautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122377661
Hersteller:
     Cecotec
Herst.-Nr.:
     01984
EAN/GTIN:
     8435484019842
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1350 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.3 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
20 bar
Heizsystem
Thermoblock
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.