Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122155105
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056878
EAN/GTIN:
     4064161315065
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPod Zubehör
Ausführung
- Mit vielen verschiedenen USB-C® Geräten kompatibel
- Type-C Stecker ist wendbar und dadurch leicht mit beliebigen Type-C Geräten verbindbar
- Auch zum Synchronisieren von Daten, Fotos und Musik geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/23
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Kompatible Produkte
iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
4.5 x 10.2 x 14.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
4.5 x 10.2 x 14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.