Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6056882 USB Kabel 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-6056882 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056882 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056882 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056882 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056882 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122155097
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056882
EAN/GTIN:
     4064161315089
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPod Zubehör
Ausführung
- Schnellladekabel für viele verschiedene Geräte mit USB-C®
- Der USB-C® Stecker ist wendbar und dadurch leicht mit beliebigen Geräten mit USB-C® Anschluss verbindbar
- Auch zum Synchronisieren von Daten, Fotos und Musik geeignet
- Unterstützt Schnellaufladung per Power Delivery, max. 240 W (48 V/5 A)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/23
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kompatible Produkte
iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.