Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3241.708 Lüfter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3241.708 Lüfter-Set
Rittal SK 3241.708 Lüfter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121382404
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3241.708
EAN/GTIN:
     4028177998056
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
54.5 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2413 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Typ
Lüfter-Set
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebauter Ventilator
Ja
Luftstrom
245 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240020
€ 11,07*
Zubehör
Rittal
3118000
€ 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.