Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3241.700 Lüfter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3241.700 Lüfter-Set
Rittal SK 3241.700 Lüfter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121382396
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3241.700
EAN/GTIN:
     4028177998063
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
54.5 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2402 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Typ
Lüfter-Set
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebauter Ventilator
Ja
Luftstrom
225 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3182125
€ 13,288*
Zubehör
Rittal
3172100
€ 4,02*
Zubehör
Rittal
3172105
€ 134,48*
Zubehör
Rittal
3240.300
€ 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.