Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3238.025 Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3238.025 Filter
Rittal SK 3238.025 Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121337312
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238.025
EAN/GTIN:
     4028177969117
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schranklüfter rittal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
113 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Typ
Filter
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,896*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,896*
€ 8,20624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,866*
€ 8,17054
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,446*
€ 7,67074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,156*
€ 7,32564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,806*
€ 6,90914
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,066*
€ 6,02854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.