Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3243.810 Lüfter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3243.810 Lüfter-Set
Rittal SK 3243.810 Lüfter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121337309
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243.810
EAN/GTIN:
     4028177997936
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
115 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
78.7 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4248 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
144.5 mm
Höhe
323 mm
Gewicht
4040 g
Merkmale
Typ
Lüfter-Set
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebauter Ventilator
Ja
Luftstrom
540 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.