Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3243.718 Lüfter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3243.718 Lüfter-Set
Rittal SK 3243.718 Lüfter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121337277
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243.718
EAN/GTIN:
     4028177997950
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
115 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
78.7 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
144.5 mm
Höhe
323 mm
Merkmale
Typ
Lüfter-Set
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebauter Ventilator
Ja
Luftstrom
540 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3120200
€ 142,34*
Zubehör
Rittal
3173120
€ 59,76*
Zubehör
Rittal
3110000
€ 26,11*
Zubehör
Rittal
3114200
€ 82,49*
Zubehör
Rittal
3201941
€ 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.