Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3239.824 Lüfter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3239.824 Lüfter-Set
Rittal SK 3239.824 Lüfter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121244934
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239.824
EAN/GTIN:
     4028177985537
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.7 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1240 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Typ
Lüfter-Set
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebauter Ventilator
Ja
Luftstrom
100 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 246,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.