Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3237.700 Lüfter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3237.700 Lüfter-Set
Rittal SK 3237.700 Lüfter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121236850
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237.700
EAN/GTIN:
     4028177997776
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.1 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
464 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.5 mm
Höhe
116.5 mm
Montagetiefe (max.)
46 mm
Gewicht
462 g
Merkmale
Typ
Lüfter-Set
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Luftstrom
25 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3120200
€ 142,83*
Zubehör
Rittal
3110000
€ 26,25*
Zubehör
Rittal
3114200
€ 83,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.