Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICUR30200G USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICUR30200G USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Techly ICUR30200G USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Techly ICUR30200G USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Techly ICUR30200G USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Techly ICUR30200G USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Techly ICUR30200G USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120546812
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICUR30200G
EAN/GTIN:
     8059018368017
Suchbegriffe:
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Verlängerungskabel Kamera
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Gewicht
1132 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.