Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86827 Serien-Kabel Schwarz 10 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Buchse zu Buchse 10 m
Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Buchse zu Buchse 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120271771
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86827
EAN/GTIN:
     4043619868278
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Steckergehäuse
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Bandbreite
921.6 Kbit/s
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.