Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.246060.01.001 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.246060.01.001 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.246060.01.001 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.246060.01.001 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.246060.01.001 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.246060.01.001 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.246060.01.001 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92295042
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.246060.01.001
EAN/GTIN:
     8713016101006
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
SmartHome Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1,5 l
Luxuriöse Kaffeemaschine mit WiFi-Konnektivität. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit der Kaffeemaschine und nutzen Sie alle praktischen intelligenten Funktionen. Warmhaltefunktion, Timerfunktion und vieles mehr!
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Gefäßvolumen
1.5 l
Warmhaltefunktion
Ja
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Trockengehschutz
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.75 m
Anzeigelicht
Ja
Kabellos bereit
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.142360.01.001
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.