Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth 390100 Erste-Hilfe-Set Zuhause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cederroth 390100 Erste-Hilfe-Set Zuhause
Cederroth 390100 Erste-Hilfe-Set Zuhause
Cederroth 390100 Erste-Hilfe-Set Zuhause
Cederroth 390100 Erste-Hilfe-Set Zuhause
Cederroth 390100 Erste-Hilfe-Set Zuhause
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120211004
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     CD390100
EAN/GTIN:
     7310613901001
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Unser kleinster, dabei gut ausgestatteter Kit. Das Etui besteht aus strapazierfähigem Nylon, das die Ausstattung vor Schmutz und Staub schützt. Durch das praktische Klettband lässt sich die Tasche leicht öffnen. Die praktische, kompakte Tasche kann in der Hosen-/Jackentasche getragen oder mit Schlaufen am Gürtel befestigt werden. Alle Produkte von Cederroth sind mit klaren, selbsterklärenden Anweisungen versehen. Deutliches Grün und Gelb als Signalfarben sorgen bereits von Weitem für gute Sichtbarkeit des Koffers.

1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
6 x Salvequick Pflaster
2 x Salvequick Maxi Cover
2 x Salvequick Wundreiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
84 g
Merkmale
Typ
Erste-Hilfe-Set Zuhause
Gehäusefarbe
Grün
Hüllenmaterial
Nylon
Lineare Massendichte
600 D
Haltbarkeitsdauer (max.)
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.