Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KW 1247 Edelstahl Arbeitsplatte Mechanische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119555950
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501247
EAN/GTIN:
     4006160124705
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mechanische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Eigengewichtsfunktion
Ja
Material
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Schüsselkapazität
1 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,9775*
€ 28,53323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,3475*
€ 27,78353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.