Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA067396R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA067396R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA067396R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA067396R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA067396R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118717777
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067396R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Gehäuse für Motorschutzschalter
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Eingangsspannung
500DC / 690AC V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
80 A
Nennspannung
690 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1133 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Anzahl der Pole
3
Art der Auslösung
TM
Sicherungstyp
Thermodruck
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.