Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAB2ANGLE10 USB Kabel 10 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAB2ANGLE10 USB Kabel 10 m USB A USB B Schwarz
Microconnect USBAB2ANGLE10 USB Kabel 10 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118605881
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAB2ANGLE10
EAN/GTIN:
     5704174978558
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.