Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, 3er Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118565946
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC3350-100EUS
EAN/GTIN:
     193108146036
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die 4-in-1-Sicherheitskamera für ein geschütztes Zuhause - das in Minutenschnelle installierte kabellose Videosystem liefert 2K-Live-Farbvideos bei Tag und Nacht. Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) können Sie zusätzlich Videoclips in der Cloud speichern und sie jederzeit in der App aufrufen. Unsere kompakte Kamera erfasst jede einzelne Bewegung und dank Zwei-Wege-Audio können Sie auch mit Ihren Besuchern sprechen. Außerdem können Sie Eindringlinge jederzeit mit der integrierten Sirene und dem Scheinwerfer mit Bewegungsmelder abschrecken - automatisch oder manuell, je nach Präferenz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
3
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8525890000
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.32 mm
Tiefe
53.05 mm
Höhe
93.37 mm
Gewicht
203 g
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
680 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Kamera
Blickwinkel (FOV)
130 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Zertifizierung
FCC, CE, IC, EU RoHS, EU REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 274,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.