Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118432936
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27E1N1600AE/00
EAN/GTIN:
     8712581804442
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Mit diesem Monitor bleiben Sie in Verbindung. Dank seiner Ausstattung, die u. a. USB-C 3.2 mit Power Delivery umfasst, können Benutzer ihr verbundenes Gerät aufladen und nahtlos arbeiten – alles mit nur einem Kabel. Das hat außerdem den Vorteil, dass der Arbeitsplatz immer aufgeräumt ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Quecksilber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
8870 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
617 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
220 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
483 mm
Gewicht (mit Ständer)
5750 g
Breite (ohne Standfuß)
617 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46 mm
Höhe (ohne Standfuß)
483 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3970 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,67 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
123.4 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.